Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtband mit 2-Punkt Aufhängung und Steckschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7199000025
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9020000200
EAN/GTIN:
     4017765054526
Suchbegriffe:
Kinnriemen
schuberth kinnriemen
kinnriemen

Gurtband mit 2-Punkt Aufhängung

Kinnriemen gewährleisten einen sicheren und festen Halt desHelmes. Sie sind problemlos in jeder Innenausstattung einzuhängen. Dieser 2Punkt GurtbandKinnriemen ist in schwarz 20 mm Breite mit Schiebeschnalle und Steckschloss erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Farbe:
Schwarz
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Gurtband, Gurtband mit 2-Punkt Aufhängung und Steckschloss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
1
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 6,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 7,01*
4 Tage
60
15
€ 8,50*
ab € 5,51*
€ 7,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,93*
€ 7,41*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 5,14*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.