Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledergürtel 95, 130 cm lang, 3 cm breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7200000007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067117053097
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel 130 cm

Ledergürtel Schwarz

Qualitativ hochwertig. Robust und praktisch. 100 % Leder.
Weitere Informationen:
Material:
Leder
Länge:
130 cm
Farbe:
Schwarz
Breite:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: gürtel, Ledergürtel 95 130 cm lang 3 cm breit schwarz, 95-130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 11,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 11,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 13,73*
Ähnlich
k.A.
ab € 13,72*
Ähnlich
k.A.
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.