| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7200001531 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sweatshirt JH030Rundhals-Sweatshirt. Set In Ärmel. Nackenband. Heraustrennbares Label. Doppelnaht. Gerippte Bündchen und Saum. Zertifizierte Herstellung (WRAP).Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | ca. 280 g/m² | Material: | 80% Baumwolle/20% Polyester | Farbe: | Schwarzgrau | Farbvariante: | charcoal | Größe: | XS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, AWDis, AWDis Sweatshirt JH030 Gr. XS 20% Poly / 80% KW 280g/m² Farbe: charcoal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |