| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201028906 Herst.-Nr.: 135391033-106 EAN/GTIN: 4010365530742 |
| |
|
| | |
| BP® 1353910 KochhoseBundfalten, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, Gummizug im Rücken.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 220 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Schwarz/Weiß | Größe: | 106 | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 83 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,38* | € 22,17* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,23* | € 23,16* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 20,04* | € 26,91* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,23* | € 30,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,19* | € 37,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|