| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201028940 Herst.-Nr.: 135391033-40 EAN/GTIN: 4010365541540 |
| |
|
| | |
| BP® 1353910 KochhoseBundfalten, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, Gummizug im Rücken.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 220 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Schwarz/Weiß | Größe: | 40 | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 83 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,47* | € 22,19* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,79* | € 22,71* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 20,87* | € 27,86* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,00* | € 28,40* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,37* | € 30,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|