Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-161448521 Damenmantel Gr42n 1/1-Arm, weiß, 50% BW/50% Poly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201049042
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     161448521-42N
EAN/GTIN:
     4010365621556
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel

BP® 161448521 Damenmantel, Weiß

1/1 Arm, Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, Rückenschlitz, Rückengurt
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 215 g/m²
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Farbe:
Weiß
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, arbeitskittel damen weiß, arbeitskittel damen, arbeitskittel bp, BP-161448521, BP-161448521 Damenmantel Gr42n 1/1-Arm weiß 50% BW/50% Poly, DAMENMANTEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,17*
€ 35,69*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 26,05*
€ 35,87*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.