Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-162648521 He-Mantel Gr. 48n weiß, 50% BW / 50% Poly.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201049448
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     162648521-48N
EAN/GTIN:
     4010365941838
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel

BP® 162648521 Mantel, Weiß

1/1 Arm, Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, Rückenschlitz, Rückengurt
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 215 g/m²
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Farbe:
Weiß
Größe:
48
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Arztmantel, Chirurgenkittel, Praxiskittel, Visitenmantel, Herrenkittel, Herrenmantel, berufsmantel bp weiß herren, herrenkittel weiß, herrenkittel, BP-162648521, BP-162648521 He-Mantel Gr. 48n weiß 50% BW / 50% Poly., HERRENMANTEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,25*
€ 35,52*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 26,46*
€ 35,70*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.