| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201051952 Herst.-Nr.: 161948521-52N EAN/GTIN: 4010365941678 |
| |
|
| | |
| BP® 161948521 HerrenmantelDieser Herrenmantel in Weiß besticht durch seine klassische Form und seine bewährte Farbe. Das erlesene Mischgewebe für den Herrenmantel in Weiß wurde im Hinblick auf die täglichen Anforderungen präzise zugeschnitten. Der lange, geradlinige Schnitt des Herrenmantels in Weiß überzeugt mit komfortabler Passform. Ein Rückengurt, der maskuline Reverskragen und die langen Ärmel sind formschön verarbeitet. Der Herrenmantel in Weiß ist hinten mit einem Rückenschlitz und vorne mit einer dezent verdeckten Knopfleiste ausgestattet, die Ihnen höchste Bewegungsfreiheit bieten. Eine aufgesetzte Brusttasche und die beiden eingriffsleichten Seitentaschen verwöhnen Sie am Herrenmantel in Weiß mit großzügigem Raumangebot. Länge 110 cm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 215 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Farbe: | Weiß | Größe: | 52n | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,44* | € 34,16* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,59* | € 34,32* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 26,76* | € 35,81* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,75* | € 47,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|