Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-158840021 Halstuch Gr.001 weiß, 65%Poly./35%BW Packung a 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201068802
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     158840021-001
EAN/GTIN:
     4010365584813
Suchbegriffe:
Halstuch
halstuch weiss
halstuch

BP® 158840021 Halstuch

100 x 70 cm . Industriewäsche-geeignet nach ISO 15 797.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 215 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Weiß
Größe:
001
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: BP-158840021, BP-158840021 Halstuch Gr.001 weiß 65%Poly./35%BW Packung a 3 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 16,23*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,64*
€ 16,31*
Lager 8685
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,80*
ab € 11,84*
€ 16,47*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,79*
€ 17,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,94667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.