| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201072008 Herst.-Nr.: 162117182-XXXL EAN/GTIN: 4010365844641 |
| |
|
| | |
| BP® 1621171 T-Shirt1/2 Arm, Rundhals. Einlaufstabil durch Vorwäsche, Tunnelfinisher-geeignet, Schulterverstärkung. Länge 70 cm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 180 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Farbe: | Rot | Farbvariante: | Bordeaux | Größe: | 3XL | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BP-162117182, BP-162117182 T-Shirt Gr. 3XL bordeaux 50% Poly/50% BW, T-SHIRT FÜR SIE&IHN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,14* | € 22,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,45* | € 22,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,32* | € 25,76* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 18,57* | € 26,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,49* | € 28,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|