| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201074542 Herst.-Nr.: 166268621-42N EAN/GTIN: 4010365880533 |
| |
|
| | |
| BP® 1662686 DamenjeansDiese Damenjeans in weiß sitzt perfekt in jeder Situation, macht eine vorteilhafte Figur und ist perfekt auf den Klinikalltag ausgerichtet. Unter anderem liegt das daran, dass die Damenjeans in weiß aus verstärkter Baumwolle formschön geschnitten ist: Lange Beine, komfortable Hüftzone und ein hoher, taillenschöner Bund. Der typische Sattel und die Nieten an der Damenjeans in weiß sind gekonnt und dekorativ angebracht und zeichnen die Hose als Damenjeans in weiß aus. Ebenso die 5 Taschen der Damenjeans in weiß: Vorne zwei geräumige Seitentaschen, eine mit aufgesetzter Uhrentasche, und hinten zwei Gesäßtaschen nehmen die Kleinigkeiten des Alltags auf.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 230 g/m² | Material: | 48% BW/48% Poly/4% Elastolefin | Farbe: | Weiß | Größe: | 42n | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 80 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: jeanshose, BP-166268621, BP-166268621 Damenjeans Gr. 42n weiß, HOSE, JEANS |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,00* | € 47,63* | | | | Lager 8685 | 8 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 36,03* | € 47,87* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,75* | € 52,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|