| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201075405 Herst.-Nr.: 164155821-LL EAN/GTIN: 4010365820515 |
| |
|
| | |
| BP® 164155821 JeansDie Jeans für Sie&Ihn in weiß ist dank ihrer vielfältigen Funktionen und ihrer durchdachten Form einer gewöhnlichen Arbeitshose weit überlegen. So ist die Jeans für Sie&Ihn in weiß ist aus erlesenem Materialmix gekonnt geschnitten: Hohe Taille, gerades Bein und verstellbarer Gummizug im Rücken sorgen für passgenauen Sitz. Besonders schön ist bei der Jeans für Sie&Ihn in weiß der Bund mit Gürtelschlaufen und einem dezenten Silberknopf. Die Jeans für Sie&Ihn in weiß übertrifft die klassische Five-Pocket-Jeans mit acht intelligenten Taschen. Neben zwei Seitentaschen stehen ihnen zwei Schenkeltaschen mit Patte zur Verfügung. Eine hat eine integrierte Handy-Tasche, die andere eine aufgesetzte Stifttasche. Selbstverständlich bieten zwei Gesäßtaschen noch mehr Platz für Ihre Arbeitsutensilien in der Jeans für Sie&Ihn in weiß.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 245 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Weiß | Größe: | Ll | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 87 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,19* | € 35,53* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 26,52* | € 35,69* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,97* | € 38,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|