Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-165413021 Mantel Gr. XSn weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201077702
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     165413021-XSN
EAN/GTIN:
     4010365888775
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel

BP® 165413021 Mantel

Dieser Mantel für Sie&Ihn in weiß besteht aus reiner, ausgewählter Baumwolle und ist formschön geschnitten – geradlinig, dezent und zeitlos. Die langen Ärmel, der edle Stehkragen und die verdeckte Druckknopfleiste des Mantel für Sie&Ihn in weiß zeugen von zeitloser Eleganz. Der Mantel für Sie&Ihn in weiß ist ein Klassiker im Gesundheitswesen, der mit seiner hochwertigen Verarbeitung ein Klassiker bleiben wird. Während die bewährte Form beibehalten wurde, sind die Funktionen an die heutigen Herausforderungen angepasst worden. So bietet der Rückenschlitz im Mantel für Sie&Ihn in weiß Bewegungsfreiheit bei jedem Schritt. Die Druckknöpfe lassen sich schnell auf- und zuknöpfen, so dass das Anziehen und auch Ausziehen des Mantel für Sie&Ihn in weiß äußerst einfach ist. Die aufgesetzte Brusttasche und die beiden Seitentaschen sind ebenfalls perfektioniert worden: Sie bieten mehr Platz und beulen weniger aus. Länge 103 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 205 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Weiß
Größe:
2XSn
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, arbeitskittel damen größe xs, laborkittel bp, laborkittel, BP-165413021, BP-165413021 Mantel Gr. XSn weiß, MANTEL FÜR SIE&IHN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,18*
€ 28,74*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 21,27*
€ 28,87*
€ 18,90*
ab € 20,47*
€ 34,10*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 36,02*
€ 52,71*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.