Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-173368721 Herrenjeans W30/L32 weiß, 55% BW/ 42% Poly/ 3% Elastolefin ca. 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201085930
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     173368721-3032
EAN/GTIN:
     4055301045911
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 173368721 Herrenjeans

Stretchkomfort für mehr Bewegungsfreiheit, Five-Pocket-Jeans, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp, 1 Uhrentasche. Figurbetonte passform. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797-
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
55% BW/42% Poly/3% Elastolefin
Farbe:
Weiß
Serie:
Med&Care
Größe:
W30/L32
Schrittlänge:
81 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose weiß bp, arbeitshosen weiß, bp arbeitshose, BP-173368721, BP-173368721 Herrenjeans W30/L32 weiß 55% BW/ 42% Poly/ 3% Elastolefin ca. 300, 173368721
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,43*
€ 51,03*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 38,48*
€ 51,27*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 42,40*
€ 56,14*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.