Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-1797720110 Arbeitshose Gr. 46L nachtblau/anthrazit, 65% BW / 35% Poly. ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7201087846
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1797720110-46L
EAN/GTIN:
     4010365967128
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1797720 Bundhose

Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, Cordura®-Schlaufen mit Halterungen für BP Holstertaschen 1051 (bitte separat bestellen), wahlweise vorne oder hinten zu befestigen, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit 1 Geldtasche, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor), Hammerschlaufe, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende verstärkte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich, Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen) .
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 305 g/m²
Material:
65% Baumwolle/35% Polyester
Farbe:
Blau/Anthrazit
Serie:
BP Comfort Plus
Farbvariante:
Nachtblau/Anthrazit
Größe:
46L
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bp arbeitshose königsblau, arbeitshose blau, bp arbeitshose, BP-1797720110, BP-1797720110 Arbeitshose Gr. 46L nachtblau/anthrazit 65% BW / 35% Poly. ca., ARBEITSHOSE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,70*
€ 66,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,80*
€ 66,58*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,49*
€ 66,96*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,22*
€ 78,36*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.