Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Value-weight Gr. XL weiß, 100% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203002606
Hersteller:
     L-Shop-Team
Herst.-Nr.:
     1000055373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts

T-Shirt Value-weight

Mit Belcoro® Garn hergestellt für weicheren Griff. Rippstrick-Kragen aus Baumwolle/Elasthan® mit Doppelnaht. Nackenband für erhöhten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Weiß
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: T-Shirt, T-Shirt Value-weight Gr. XL weiß 100% BW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.