Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Value-weight Gr. L orange, 100% BW, F140


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-7203002705
Hersteller:
     L-Shop-Team
Herst.-Nr.:
     1000055337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts

T-Shirt Value-weight F140

Mit Belcoro® Garn hergestellt für weicheren Griff. Rippstrick-Kragen aus Baumwolle/Elasthan® mit Doppelnaht. Nackenband für erhöhten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Orange
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: T-Shirt, T-Shirt Value-weight Gr. L orange 100% BW F140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.