| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7203009110 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250484218026 |
| |
|
| | |
| Premium T-ShirtKlassisches Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen, hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, die besonders feine Oberfläche ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Das T-Shirt ist modern geschnitten und aus Schlauchware gefertigt.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 180 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Schwarz | Größe: | 5XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,39* | € 11,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,90* | € 11,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,94* | € 11,57* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 9,50* | € 13,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|