Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt weiß Gr. XL 100% BW, 185g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-7203013906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts

TJ8000 T-Shirt, Weiß

Tee Jays T-Shirt, hochwertiger Kragen/2-lagig, Lycra-Rib, Doppelnähte an Kragen sowie Ärmeln und Bund, Schulter zu Schulter Nackenband, Vorgeschrumpfte Ware für optimale Formbeständigkeit, sehr weiches Griffgefühl, unbedruckt bis ca. 60°C waschbar, 100% Baumwolle, ca. 185 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
185 g/m²
Material:
100% ringgesponnene Baumwolle
Farbe:
Weiß
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: T-Shirt, T-Shirt weiß Gr. XL 100% BW 185g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.