Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt langarm Gr. L marine,50% Poly/50% BW,295g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203016605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt navy gr. l

Sweatshirt Z762

Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle. Innen angeraut. Schlauchwarenausführung für hohe Formbeständigkeit. Fleckenabweisende SpotShield™ -Beschichtung zum Schutz des Materials. Gerippte Einfassung mit Elasthan an Bund und Ärmelbündchen. Nackenband in Fischgrätoptik. Decknahteinfassung am Ärmelansatz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 295 g/m²
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Marine
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, herren-sweatshirt blau, Sweatshirt, Sweatshirt langarm Gr. L marine.50% Poly/50% BW.295g/m², Z762-MARINE-L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.