| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7203016607 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sweatshirt Z762Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle. Innen angeraut. Schlauchwarenausführung für hohe Formbeständigkeit. Fleckenabweisende SpotShield™ -Beschichtung zum Schutz des Materials. Gerippte Einfassung mit Elasthan an Bund und Ärmelbündchen. Nackenband in Fischgrätoptik. Decknahteinfassung am Ärmelansatz.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | ca. 295 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Marine | Größe: | 2XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |