Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt BCPU409 dark grey Gr. 2XL 100% BW, ca. 180 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203020107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Poloshirt BCPU409

100% einlaufvorbehandelte, gekämmte Ringspun-Baumwolle. Kragen und Ärmelbund in 1x1 Ripp-Strick. Mit Futterstoff verstärkte Knopfleiste mit drei Knöpfen. Farblich abgestimmte Knöpfe. Seitennähte. Nackenband. B&C Collection ist Mitglied der Fair Wear Foundation.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 180 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Grau
Farbvariante:
Dark grey
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, Poloshirt, Poloshirt BCPU409 dark grey Gr. 2XL 100% BW ca. 180 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.