| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7203021615 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warnweste EN 471 Kl. 2 GelbMit Reißverschluss.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Gelb | Größe: | L | Norm: | EN 471 Kl. II | ca. Gewicht/Stück: | ca. 125 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en471 warngelb größe l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Warnweste EN471 Kl. 2 gelb Gr. L YK801 100% Poly. mit Reißverschluss ca. 125 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |