Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men´s Double Fleecejacke Gr. M schwarz/grau, 100% Polyester ca. 320 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203038704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250484250057
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

Men´s Double Fleecejacke 7971

Double-Fleecejacke mit Stehkragen und durchgehendem verdecktem Reißverschluss, Elasthanbündchen an Ärmeln sowie Einschubtaschen mit Ziernaht. Die Innenseite der Jacke ist in Kontrastfarbe, hergestellt aus Polyester mit beidseitiger Anti-Pilling-Ausrüstung. Die Fleecejacke ist schmal geschnitten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz/Grau
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, fleecejacke m schwarz männer, herren jacke, herrenjacke schwarz, Men´s, Men´s Double Fleecejacke Gr. M schwarz/grau 100% Polyester ca. 320 g/m², E7971
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
€ 5,99*
ab € 21,62*
€ 29,57*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 21,65*
€ 29,59*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.