Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzpilotjacke Gr. XL orange/marine,PUR-Beschichtung Futter + Ärmel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7211002106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888207088
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

Warnschutzpilotjacke

Material ist wind- und wasserdicht. Nähte geschweißt. Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen). Kapuze im Kragen integriert. Fleecegefütterter Kragen. Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund. Strickbund am Saum. Mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss. Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter. 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss. 2 Brusttaschen mit Patte, rechte Seite mit aufgesetzten Stift- und Handytasche. 2 Seitentaschen. 1 Innentasche im Futter.
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester/PU-Beschichtung
Farbe:
Orange/Blau
Farbvariante:
Orange/Marine, fluoreszierend
Größe:
XL
Norm:
EN ISO 20471 Kl.3 (Weste Kl. 2)
Norm II:
EN 343 Kl. 3/1
Norm III:
EN ISO 13688
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 21,82*
€ 31,21*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 36,05*
€ 48,93*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.