Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzregenparka 2053 Gr. 4XL uni orange, 100% Poly, wasserdicht EN471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7211004423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913043036
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Warnschutzregenparka 2053

Wasserdicht. Kapuze im Kragen einrollbar. Herausnehmbares Innenfutter. Handytasche. Durchgehender Frontreißverschluss.
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester/PU-beschichtet
Farbe:
Orange
Größe:
4XL
Norm:
EN 343 3,1
Norm II:
EN ISO 20471, 3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,90*
€ 61,52*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,57*
€ 62,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,10*
€ 62,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,48*
€ 63,36*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,24*
€ 80,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2054044
ab € 42,86*
Ähnlich
Planam
2053052
ab € 43,93*
Ähnlich
Planam
2053048
ab € 43,82*
Ähnlich
Planam
2053044
ab € 44,12*
Ähnlich
Planam
2053056
ab € 44,17*
Ähnlich
Planam
2053060
ab € 43,89*
Ähnlich
Planam
2053064
ab € 48,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.