Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzjacke EN471 Gr. 52 orange/marine, Art. 2006 290g/m² orange+320g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7211005652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913017150
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Warnschutzjacke 2006 Orange/Marine

Bundjacke, 2-farbig. Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte. Ärmelbündchen justierbar mit Druckknopf. Vierfach-Luftösen unter den Achseln, 2 Golffalten am Rückenteil, Umlegekragen, Aufhänger im Kragen, Bundabschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, rechte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss, linke Brusttasche mit integrierter Handytasche und Kugelschreiberfach, doppelte Ärmeltasche auf dem linken Art. 1 Innentasche. Orange: 85% Polyester / 15% Baumwolle, Marine: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Gewicht:
Orange ca. 290 g/m², Marine ca. 320 g/m²
Material:
gem. Beschreibung
Farbe:
Orange/Blau
Farbvariante:
Orange/Marine
Größe:
52
Norm:
EN 471, Klasse 2
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,95*
€ 45,74*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,08*
€ 46,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,62*
€ 49,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,43*
€ 50,23*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,09*
€ 58,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2006030
ab € 33,76*
Ähnlich
Planam
2006066
ab € 37,01*
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 33,50*
Ähnlich
Planam
2008024
ab € 33,52*
Ähnlich
Planam
2006102
ab € 33,53*
Ähnlich
Planam
2006106
ab € 33,73*
Ähnlich
Planam
2006110
ab € 33,63*
Ähnlich
Planam
2006024
ab € 33,77*
Ähnlich
Planam
2006025
ab € 33,68*
Ähnlich
Planam
2006026
ab € 33,78*
Ähnlich
Planam
2006027
ab € 33,52*
Ähnlich
Planam
2006028
ab € 33,76*
Ähnlich
Planam
2006029
ab € 33,67*
Ähnlich
Planam
2006042
ab € 33,74*
Ähnlich
Planam
2006044
ab € 33,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.