Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzjacke EN471 Gr. XL orange/grün, Art. 2048, atmungsaktiv Comfortjacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-grün, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-grün, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-grün, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-grün, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-grün, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-grün, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-grün, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, orange-grün, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     8685-7211006206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913042893
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Warnschutzjacke 2048

Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, herausnehmbares Webpelzfutter, Handytasche, abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen), abtrennbarer Webpelz-Kragen, durchgehender Frontreißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 seitliche Eingrifftaschen.
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Farbe:
Orange/Grün
Größe:
XL
Norm:
EN 343 3,3
Norm II:
EN 471 1,2 bzw. 2,2 beim Tragen m Ärmeln
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,28*
€ 50,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,49*
€ 51,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,41*
€ 51,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,78*
€ 52,38*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,24*
€ 69,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,35*
Ähnlich
Planam
2048052
ab € 37,22*
Ähnlich
Planam
2048048
ab € 37,20*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,37*
Ähnlich
Planam
2048060
ab € 37,34*
Ähnlich
Planam
2048064
ab € 41,30*
Ähnlich
Planam
2048068
ab € 40,99*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.