Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blouson 12211/196 Gr. 94 kornblau, 100% BW, ca. 360 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7221007094
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     12211/196-94
EAN/GTIN:
     4026257076434
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Blouson 12211

Verlängerte Form, Rücken mit Bewegungsfalte, Umlegekragen, verdeckte Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, 2 Seitentaschen, Brustinnentasche, Ärmelbündchen verstellbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 360 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
94
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke rofa, arbeitsjacke 94, Blouson 12211/196 Gr. 94 kornblau 100% BW ca. 360 g/m², 12211/196
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,67*
€ 57,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,19*
€ 57,61*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 49,26*
€ 64,67*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.