Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose 11225/196 Gr. 66 kornblau 100% BW, ca. 330g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7221008766
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     11225/196-66
EAN/GTIN:
     4026257048806
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Hose 11225/196

2 schräg eingesetzte Seitentaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bundabnäher für gute Passform, 1 Gesäßtasche mit Knopf, 1 Zollstocktasche, Cargotasche.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 330 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Blau
Serie:
Top
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
66
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose blau gr 66, arbeitshose gr.66, rofa arbeitshose, Hose, Hose 11225/196 Gr. 66 kornblau 100% BW ca. 330g/m², 11225/196
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,89*
€ 51,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,03*
€ 52,03*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 43,89*
€ 57,98*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.