Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose 11225/196 Gr. 90 kornblau 100% BW, ca. 330g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7221008790
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     11225/196-90
EAN/GTIN:
     4026257048882
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Hose 11225/196

2 schräg eingesetzte Seitentaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bundabnäher für gute Passform, 1 Gesäßtasche mit Knopf, 1 Zollstocktasche, Cargotasche.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 330 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Blau
Serie:
Top
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
90
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, rofa arbeitshose blau, rofa arbeitshose, arbeitshose blau, Hose, Hose 11225/196 Gr. 90 kornblau 100% BW ca. 330g/m², 11225/196
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,31*
€ 43,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,56*
€ 43,51*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 36,32*
€ 48,83*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.