Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Einwegoverall
>
Artikel
Einwegschutzanzug XT 500 Gr. XXL Kat III,Type 5+6, EN13982, EN13034, EN1073,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8685-7223002807
Hersteller:
DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
PYROXT-XXL
EAN/GTIN:
4029201129125
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Einwegschutzanzug XT 500 Blau/Grau
Kapuze, Reißverschlussabdeckung, Gesichts-, Arm- und Beingummi. Schutzklasse KAT III Typ 6, begrenzt Spritzdicht, antistatisch, flammenhemmend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzklasse KAT III Typ 6
Farbe:
Blau/Grau
Größe:
XXL
Norm:
EN 1149-1/533
... >
Körper
>
Schutzbekleidung
>
Einwegschutzbekleidung
Weitere Suchbegriffe:
Einweganzüge
,
Einwegoverall
,
Einwegschutzanzug
,
Einwegschutzanzüge
,
SMMS-Overall
,
einwegoverall kat iii typ 5 und 6 xxl
,
einmalanzug blau
,
einmalanzug
,
Einwegschutzanzug XT 500 Gr. XXL Kat III.Type 5+6 EN13982 EN13034 EN1073.
,
XT500-XXL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47*
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 125 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen