Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3850O Multinorm Warnschutzjacke Gr. 2XL Farbe: orange/navy, EN14116 EN ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7223003604
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3850O-2XL
EAN/GTIN:
     4029201162474
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

3850O Multinorm Warnschutzjacke

Verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit Wetterschutzleiste und Druckknopfverschluss. Kragen mit einrollbarer Kapuze und Kordelzug. Abtrennbare Kapuze. Napoleontache mit Reißverschluss links unter Wetterschutzleiste. Zwei Innentaschen mit Klettverschluss rechts und links im Fleecefutter. Zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss. Weitenverstellung am Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss. Reflexstreifen. Zusätzliches Fleecefutter mittels Reißverschluss heraustrennbar und eigenständig tragbar.
Weitere Informationen:
Material:
98% Polyester/2% Carbon Polyamid
Farbe:
Orange/Blau
Farbvariante:
Orange/Marine
Größe:
2XL
Norm:
EN ISO 20471:2013 Kl. 3
Norm II:
EN ISO 13688:2013
Norm III:
EN 1149-5:2018
Norm IV:
EN 13034:2005+A1:2009 Type (6)
Norm V:
EN 343:2003+A1:2007
Norm VI:
EN 14058:2004
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, sicherheitsjacke xxl, si jacke, asatex warnjacke, 3850O, 3850O Multinorm Warnschutzjacke Gr. 2XL Farbe: orange/navy EN14116 EN ISO, 3850O-2XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,30*
€ 166,84*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,47*
€ 167,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,11*
€ 253,88*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.