Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoverStar-Kittel CKI weiß Gr. 3XL Kat.III/Typ, PB6(-B)Antistatik EN14126,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7223004808
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CKI-3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel

CoverStar-Kittel CKI

Kragen, fünf Druckknöpfe, zwei Taschen, Gummizug an Armabschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzklasse PSA Kategorie III / Typ PB 6 (B)
Material:
Mikroporöses Filmlaminat
Farbe:
Weiß
Größe:
3XL
Norm:
EN 1149-5:2008
Norm II:
EN 14126:2003
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,77*
14 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 4,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 4,24*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 3,05*
€ 4,77*
13 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.