Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantel aus PP Vlies Gr. S weiß Hygonorm, 95cm, 30 g/m² (nicht antistisch),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7223004903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015544274592
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel

Mantel aus PP Vlies

Polypropylen-Vlies, leichte Qualität. Luftdurchlässig, strapazierfähig Mit Druckknöpfen und Stehkragen. Sehr angenehm zu tragen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
100er Pack
Material:
PP-Vlies
Länge:
95 cm
Farbe:
Weiß
Größe:
S
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 0,86*
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,87*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,70*
€ 1,10*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,19*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,3196*
€ 2,2096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2096*
€ 2,62942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7196*
€ 2,04632
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6196*
€ 1,92732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5096*
€ 1,79642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4196*
€ 1,68932
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,3196*
€ 1,57032
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygonorm
27439
ab € 0,50*
Ähnlich
Hygonorm
27449
ab € 0,50*
Ähnlich
Hygonorm
27429
ab € 0,64*
Ähnlich
Franz Mensch
27419
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.