| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7223006117 Herst.-Nr.: DSP-2XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Overall Duo-SafeHybrid-Overall. Vorderseite: ProSafe 2-Material (MP-Film). Rückseite: ProSafe 1-Material (4-lagiges SMS). 3-teilige Kapuze mit Gummizug. Arm-, Bein- und Taillengummi. Doppelte RV-Abdeckung. 3-teilige Schritteinlage. Antistatisch. Deutlich erhöhte Atmungsaktivität und verbesserter Komfort.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | Größe: | 2XL | Norm: | CE Kat. III, Typ 5, 6 | Norm II: | EN 13982-1 | Norm III: | EN 13034 | Norm IV: | EN 1149-5 | Norm V: | EN 1073-2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug kat 3 typ 5 + 6 xxl weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, Overall, Overall Duo-Safe Gr. 2XL weiß CE CAT. III Typ 5+6 EN 1149-5 EN 1073-2, DSP |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |