Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-147306013 Bundhose Gr. 94 royalblau, 100% BW, 300 g/m² neu für 147306613


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7226006694
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     147306013-94
EAN/GTIN:
     4010365553673
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1473060 Bundhose

Gummizug im Rücken, Bundfalten, Schlitzreißverschluss, 2 Seitentaschen, doppelte Zollstocktasche, 1 verschließbare Gesäßtasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Blau
Serie:
BP Basic
Farbvariante:
Königsblau
Größe:
94
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bp arbeitshose königsblau, arbeitshose gr 94, arbeitshose blau, BP-147306013, BP-147306013 Bundhose Gr. 94 royalblau 100% BW 300 g/m² neu für 147306613, ARBEITSHOSE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
12
€ 6,90*
ab € 17,71*
€ 24,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,09*
€ 25,02*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,91*
€ 28,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 21,23*
€ 28,81*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 18,11*
€ 30,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.