Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombination 65703/194 Gr. 52 kornblau 60% BW/40% Poly. ca. 330g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227009552
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65703/194-52
EAN/GTIN:
     4026257386106
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Kombination 65703/194

Druckknopfleiste, Umlegekragen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, seitlich aufgesetzte Taschen, 1 Zollstocktasche, 1 Gesäßtasche mit Druckknopf, Ärmelbündchen weitenverstellbar, 2 Seitendurchgriffe, seitlich in der Taille mit Gummizug und aufgesetztem Bund, verstellbare Fesselschnallen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 330 g/m²
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Farbe:
Blau
Serie:
OK Standard
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, arbeitsanzug gr 52, Kombination, Kombination 65703/194 Gr. 52 kornblau 60% BW/40% Poly. ca. 330g/m², 65703/194
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,80*
€ 82,50*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 84,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,79*
€ 89,60*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,03*
€ 101,70*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.