Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-Blousonjacke 881199/290 Gr. 46 kornblau/hellgrau 78%BW/20%Poly./2%a.K. ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227013946
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     881199/290-46
EAN/GTIN:
     4026257625489
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Blousonjacke 881199/290

Umlegekragen, Unterkragen farblich abgesetzt, farblich abgesetzte verdeckte Knopfleiste, Vorderteil mit Teilungsnähten mit zwischenliegendem Reflexpaspel, 2 eingehängte Brusttaschen mit Patte, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte, 1 Innentasche, verlängerter Rücken mit farblich abgesetzten Bewegungsfalten und einem 25 mm breiten Reflexstreifen, Raglanärmel mit farblich abgesetztem Einsatz, Teilungsnähte der Ärmel mit Reflexpaspel, Ärmelbündchen durch 2 Knöpfe weitenverstellbar. Doppellagig.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 330 g/m²
Material:
78% BW/20% Poly./2% sonst. Fasern
Farbe:
Blau/Grau
Serie:
Proban® Lichtbogengeprüft
Farbvariante:
Kornblau/Hellgrau
Größe:
46
Norm:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
Norm II:
EN 1149 3/5
Norm III:
EN 50354 Kl. 2
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 46, arbeitsjacke rofa, EV-Blousonjacke, EV-Blousonjacke 881199/290 Gr. 46 kornblau/hellgrau 78%BW/20%Poly./2%a.K. ca., 881199/290
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,49*
€ 122,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,30*
€ 122,85*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,28*
€ 137,64*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.