Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Weste 2752085/300 Gr. 44/46N gelb/marine, 65%Poly/35% BW ca. 290 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227022646
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2752085/300-44/46N
EAN/GTIN:
     4046181831718
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste

Warnschutz-Weste 2752085

Stehkragen, vordere Mitte mit verdecktem Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit senkrechtem Eingriff und Klett, rechts zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, seitlich 2 schräge Eingrifftaschen, weitenverstellbarer Bund.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 290 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Gelb/Blau
Serie:
Warnschutz Newline
Farbvariante:
Gelb/Marine
Größe:
44/46N
Norm:
EN ISO 20471 2
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste reißverschluss, kennzeichnungswesten, sicherheitsweste gelb blau, Warnschutz-Weste, Warnschutz-Weste 2752085/300 Gr. 44/46N gelb/marine 65%Poly/35% BW ca. 290 g/m², 2752085/300
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,03*
€ 80,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,62*
€ 80,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,93*
€ 84,77*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,97*
€ 95,03*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.