| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7227022710 Herst.-Nr.: 91502/127-110 EAN/GTIN: 4026257604033 |
| |
|
| | |
| Bundhose 091502/127Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Knöpfe für Hosenträger, Schlitz mit Reißverschluss, seitlich 2 senkrechte Eingrifftaschen, rechts schräg aufgesetzte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, rechts aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, mit Proban® ausgerüstet. Eigenschaften:krumpfarm, Proban® Soft mit weichem Griff, atmungsaktiv, dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 330 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Grau | Serie: | Proban Schweißerschutz | Größe: | 110 | Norm: | EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 | Besonderheit: | FR (flammhemmend) | Norm II: | EN ISO 11611 Klasse 1/A1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,84* | € 71,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,58* | € 71,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,75* | € 74,66* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,47* | € 80,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|