| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7227024690 Herst.-Nr.: 92518/194-90 EAN/GTIN: 4026257914897 |
| |
|
| | |
| Bundhose Trend 092518/194Die ROFA TREND Bundhose aus Proban®Gewebe schützt bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und Schweißarbeiten sowie vor den thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit.Der Bund mit Gürtelschlaufen schafft optimalen Halt und einen angenehmen Tragekomfort. Die verschiedenen Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Das Proban®Gewebe auch nach häufigem Waschen flammbeständig.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 400 g/m² | Material: | 78% BW/20% Poly/2% Sonst. | Farbe: | Blau | Serie: | Trend | Farbvariante: | Kornblau | Größe: | 90 | Norm: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1 | Norm II: | EN ISO 11611 Kl. 2, A 1 A2 | Norm III: | EN 1149-3/-5 | Norm IV: | IEC 61482-2 Kl. 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,12* | € 85,65* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,83* | € 86,98* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,29* | € 93,08* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,93* | € 104,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|