Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Proban 087514/194 Gr. 48 kornblau, 78% BW/20% Poly/2% sonstige ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227025148
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     87514/194-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Bundjacke Proban 087514/194

Die ROFA TREND Jacke aus Proban®Gewebe schützt bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und Schweißarbeiten sowie vor den thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit. Der Umlegekragen und der weitenverstellbare Ärmelabschluss schaffen einen angenehmen Tragekomfort. Die verschiedenen Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 330 g/m²
Material:
78% BW/20% Poly/2% sonstige
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
48
Norm:
EN ISO 11612 A1/A2/B1/C1/E2/F1
Norm II:
EN ISO 11611 Klasse 1/A1/A2
Norm III:
EN 1149-3/5
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, blouson 48 königsblau, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 48, Bundjacke Proban 087514/194 Gr. 48 kornblau 78% BW/20% Poly/2% sonstige ca., 087514/194
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,18*
€ 75,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,31*
€ 76,15*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,12*
€ 76,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,38*
€ 77,40*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,67*
€ 94,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.