| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7243029956 Herst.-Nr.: 234634114846-56 EAN/GTIN: 4043849683153 |
| |
|
| | |
| Bundhose Form 2346/3411Kontrast-Elemente: Sattel an Hinterhose, Seitliche Eingriffstaschen, Knieeinsätze, Kontraststepp. 2 eingearbeitete Seitentaschen. Rechts: doppelte Meterstabtasche und Gesäßtasche mit Patte und Klette. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette. Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. Vorgeformtes Knie in neuer Optik. Schlitz mit Reißverschluss. Bund mit Gummizug und Knopf. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 320g/m² | Material: | 65% Baumwolle/35% Polyester | Farbe: | Blau | Serie: | IMAGE DRESS NEW DESIGN | Farbvariante: | Dunkelblau/Kornblumenblau | Größe: | 56 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 38,22* | € 51,13* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,65* | € 53,39* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,01* | € 58,50* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 46,09* | € 59,85* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 53,73* | € 69,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|