Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMAGE DRESS Hose Form 2346 Gr.64 dunkelblau/kbl.blau ca. 320 g/m² 65%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7243029964
Herst.-Nr.:
     234634114846-64
EAN/GTIN:
     4043849683191
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bundhose Form 2346/3411

Kontrast-Elemente: Sattel an Hinterhose, Seitliche Eingriffstaschen, Knieeinsätze, Kontraststepp. 2 eingearbeitete Seitentaschen. Rechts: doppelte Meterstabtasche und Gesäßtasche mit Patte und Klette. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette. Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. Vorgeformtes Knie in neuer Optik. Schlitz mit Reißverschluss. Bund mit Gummizug und Knopf. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320g/m²
Material:
65% Baumwolle/35% Polyester
Farbe:
Blau
Serie:
IMAGE DRESS NEW DESIGN
Farbvariante:
Dunkelblau/Kornblumenblau
Größe:
64
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose 64 marine blau, arbeitshose gr64, arbeitshose blau, IMAGE, IMAGE DRESS Hose Form 2346 Gr.64 dunkelblau/kbl.blau ca. 320 g/m² 65%, 2346/3411/4846
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,11*
€ 63,09*
6 Tage
3
€ 4,30*
ab € 46,63*
€ 63,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,06*
€ 69,43*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 71,05*
14 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 63,25*
€ 81,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.