| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7243035758 Herst.-Nr.: 132453539955-58 EAN/GTIN: 4053813220154 |
| |
|
| | |
| Bundjacke Form 1324/5353Körperbetonter Schnitt. EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente: Tailleneinsatz an Vorder und Rückenteil, Kolleransatz und Ärmelkontur, Kontur-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen. Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Vorne und hinten platziert. Links: Napoleontasche und Stifttasche. 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss. 2 Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss. 2 Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche. Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner. Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken. Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz. Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 260 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Schwarz/Rot | Serie: | PULSSCHLAG | Farbvariante: | Schwarz/Mittelrot | Größe: | 58 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke 58, kübler workwear arbeitsjacke, PULSSCHLAG, PULSSCHLAG Jacke Form 1324 Gr.58 schwarz/mittelrot ca. 260 g/m² 65% Polyester., 1324/5353/9955 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,46* | € 60,22* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,96* | € 62,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,68* | € 62,39* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,73* | € 64,16* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,65* | € 69,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|