Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke PSA3 Form 1054 Gr.28 kbl.blau/rot ca. 350 g/m² 64% Baumwolle, 35% PES, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244008928
Herst.-Nr.:
     105458814650-28
EAN/GTIN:
     4053813392585
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke

Jacke PSA3 Form 1054

Kontrast-Elemente: Kontraststreifen auf Brust, Blende unten, Innenblende, Ärmeltasche, Brusttaschen- und Seitentaschenpatteneinsatz. Rechts: Brusttasche mit Patte. 2 Zwei-Wege-Taschen mit Patte. Links: Ärmeltasche mit Patte. Innentasche. Reißverschlusskante mit Blende. Stehkragen. Ärmelbündchen mit Verstellung. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 350 g/m²
Material:
64% BW/35% Polyester/1% Antistatik
Farbe:
Blau/Rot
Serie:
BRAND X PROTECT
Farbvariante:
Kornblumenblau/Rot
Größe:
28
Norm:
EN ISO 11612:2015, A1+A2 B1 C2 E2
Norm II:
EN ISO 11611:2015, Kl. 1 - A1+A2
Norm III:
EN 1149-5:2008 in Verb. m. EN 1149-3:2004
Norm IV:
IES 61482-2 Ed.1:2009 i.V. m. IEC 61482-1-2 Kl. 1
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, herrenjacke dunkelblau, herren jacke, arbeitsjacke 28, Jacke, Jacke PSA3 Form 1054 Gr.28 kbl.blau/rot ca. 350 g/m² 64% Baumwolle 35% PES 1%, 105458814650-28
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,44*
€ 112,06*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,91*
€ 112,62*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 87,64*
€ 113,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,75*
€ 114,42*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.