Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REFLECTIQ Jacke PSA 2 Form 1207 Gr.29 warnrot/schwarz ca. 270 g/m² 85%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244011829
Herst.-Nr.:
     120783415499-29
EAN/GTIN:
     4053813373706
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

REFLECTIQ Jacke PSA 2 Form 1207

Körperbetonter Schnitt. EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen. Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (5cm breit),. zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) und am Oberarm (2,5cm breit). 2 Brusttaschen mit Patte, Klettverschluss und Stifteinschub. 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf. 2 Innentaschen. Rechts: Smartphone-Innentasche. Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn-und Bartschoner sowie Windschutzblende. Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken. Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Schulter mit Stretcheinsatz. Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar. Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen. Links: Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in Patte. Verlängerter Rücken. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Ergonomisch geformte griffige Zipper.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Material:
85% Polyester/15% Baumwolle
Farbe:
Rot/Schwarz
Serie:
PSA KÜBLER REFLECTIQ
Farbvariante:
Warnrot/Schwarz
Größe:
29
Norm:
EN ISO 20471-2-2016
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,91*
€ 114,59*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 89,46*
€ 115,15*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 126,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,64*
€ 127,20*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,21*
€ 129,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.