Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMEL TOP Jacke PSA 3 Form 1313 Gr.46 dunkelgrau/orange ca. 230g/m² 99% Kermel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244014846
Herst.-Nr.:
     131383139838-46
EAN/GTIN:
     4053813405766
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke

KERMEL TOP Jacke PSA 3 Form 1313

Langform. Kontrast-Elemente: Seitenteile, Unterärmel. Reflex-Elemente: Reflexbiese an Ärmelnaht, Brust- und Rückenkoller. Rechts: Brusttasche mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit Klette. 2 Brustinnentaschen mit Klette. Verdeckter Kunststoffreißverschluss. Stehkragen mit Klette. Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar. Bund mit Klette weitenregulierbar. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 230 g/m²
Material:
99% Kermel-Metaaramid/1% Beltron-Antist.
Farbe:
Grau/Orange
Serie:
PSA KERMEL TOP
Farbvariante:
Dunkelgrau/Orange
Größe:
46
Norm:
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1
Norm II:
EN 1149-5 in Verb. M. EN 1149-3:2004
Norm IV:
EN 13034 A 1 Typ 6
Norm V:
IEC 61482-2 Störlichtbogen 2014:Klasse 1 ohne Ed.
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, kübler arbeitsjacke, herren jacke, arbeitsjacke 46, KERMEL, KERMEL TOP Jacke PSA 3 Form 1313 Gr.46 dunkelgrau/orange ca. 230g/m² 99% Kermel, 131383139838-46
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,40*
€ 203,76*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,19*
€ 204,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,62*
€ 208,06*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.