Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIDZ Kinderhose Form 2224 Gr.110-116 schwarz/pink ca. 260 g/m² 65% Polyester,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244025210
Herst.-Nr.:
     222453539952-110-116
EAN/GTIN:
     4053813414126
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

KIDZ Kinderhose Form 2224

Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz der Vorderhose, Seitennahtstepp. Reflex-Elemente: Reflexpatches vorne, seitlich und hinten. Ergonomische Schnittführung bietet viel Bewegungsfreiheit. Besonders robuste Taschen- und Knieverstärkungen aus CORDURA®. 2 eingearbeitete Seitentaschen mit großen Taschenbeuteln. 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar. Links: verschließbare Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung und extra viel Stauraum. Rechts: Verstärkte Meterstabtasche. Weitenverstellbarer Bund für optimale Anpassung. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 260 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Schwarz/Pink
Serie:
PULSSCHLAG
Größe:
116
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose gr.110 kübler, arbeitshose gr.110, kübler arbeitshose, KIDZ, KIDZ Kinderhose Form 2224 Gr.110-116 schwarz/pink ca. 260 g/m² 65% Polyester., 222453539952-110-116
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,88*
€ 51,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,91*
€ 51,84*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 40,02*
€ 53,00*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.